91,06 €/ Meterexkl. MwSt
106,54 €inkl. MwSt
32,039 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | EPDM 70 |
Compound | 131304 |
Material | EPDM |
Dicke | 2 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤35 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥7 MPa |
Oberflächenfinish | 2 Seiten glatt |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Dichte | 1.3 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥250 % |