602,56 €/ Meterexkl. MwSt
705,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | EPDM 65 |
Typ | GREEN EVO STAR |
Material | EPDM |
Dicke | 8 mm |
Länge | 5000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 65 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤35 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥9 MPa |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Dichte | 1.23 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥450 % |