Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte EPDM 65 GREEN EVO STAR 20000x1400x2

  • ERIKS:14098103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

175,84 €/ Meterexkl. MwSt

205,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
EPDM 65
Typ
GREEN EVO STAR
Material
EPDM
Dicke
2 mm
Länge
20000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
65
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤35 %
Zugfestigkeit ISO
≥9 MPa
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Dichte
1.23 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥450 %