107,30 €/ Meterexkl. MwSt
125,54 €inkl. MwSt
59,2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | EPDM 60 |
Typ | WHITE |
Compound | 131302 |
Material | EPDM |
Dicke | 3 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 60 |
Material Einlage | Polyester |
Farbe | Weiss |
Anzahl Einlagen | 2 |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤40 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥8 MPa |
Oberflächenfinish | 2 Seiten glatt |
Temperaturbereich | von -40 bis 115 °C |
Dichte | 1.27 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥350 % |