Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte EPDM 60 WEISS 131302 10000x1400x8

  • ERIKS:11118644
Image 1
Zur Liste hinzufügen

221,76 €/ Meterexkl. MwSt

259,46 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
EPDM 60
Typ
WHITE
Compound
131302
Material
EPDM
Dicke
8 mm
Länge
10000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
60
Farbe
Weiss
Druckverformungsrest nach ISO
≤40 %
Zugfestigkeit ISO
≥8 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -40 bis 115 °C
Dichte
1.27 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥350 %