1.308,16 €/ Meterexkl. MwSt
1.530,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | EPDM 50 |
Compound | 131307 |
Material | EPDM |
Dicke | 15 mm |
Länge | 2500 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 50 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤45 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥8 MPa |
Oberflächenfinish | 2 Seiten glatt |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Dichte | 1.04 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥500 % |