Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte EPDM 50 131307 10000x1400x4

  • ERIKS:11314383
Image 1
Zur Liste hinzufügen

245,28 €/ Meterexkl. MwSt

286,98 €inkl. MwSt

0,511 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
EPDM 50
Compound
131307
Material
EPDM
Dicke
4 mm
Länge
10000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
50
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤45 %
Zugfestigkeit ISO
≥8 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Dichte
1.04 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥500 %