Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte EPDM 50 131307 10000x1400x1.5

  • ERIKS:11314381
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,74 €/ Meterexkl. MwSt

109,68 €inkl. MwSt

19,9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
EPDM 50
Compound
131307
Material
EPDM
Dicke
1.5 mm
Länge
10000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
50
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤45 %
Zugfestigkeit ISO
≥8 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Dichte
1.04 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥500 %