Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte CSM 65 HYPALON 5000x1200x10

  • ERIKS:10017131
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.231,20 €/ Meterexkl. MwSt

1.440,50 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
CSM 65
Typ
HYPALON
Material
CSM
Dicke
10 mm
Länge
5000 mm
Breite
1200 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
65
Farbe
Schwarz
Zugfestigkeit ISO
≥8 MPa
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Dichte
1.4 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥300 %