Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte CSM 65 HYPALON 10000x1200x5

  • ERIKS:10017130
Image 1
Zur Liste hinzufügen

523,20 €/ Meterexkl. MwSt

612,14 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
CSM 65
Typ
HYPALON
Material
CSM
Dicke
5 mm
Länge
10000 mm
Breite
1200 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
65
Farbe
Schwarz
Zugfestigkeit ISO
≥8 MPa
Temperaturbereich
von -30 bis 120 °C
Dichte
1.4 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥300 %