Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte CR/SBR 65 NEOPREN 642RV 131203 5000x1400x8

  • ERIKS:10017176
Image 1
Zur Liste hinzufügen

289,52 €/ Meterexkl. MwSt

338,74 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
CR/SBR 65
Typ
NEOPRENE 642RV
Compound
131203
Material
CR/SBR
Dicke
8 mm
Länge
5000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
65
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤40 %
Zugfestigkeit ISO
≥6 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C
Dichte
1.4 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥200 %