Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte CR/SBR 65 NEOPREN 642RV 131203 15000x1400x1.5

  • ERIKS:10017170
Image 1
Zur Liste hinzufügen

48,05 €/ Meterexkl. MwSt

56,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
CR/SBR 65
Typ
NEOPRENE 642RV
Compound
131203
Material
CR/SBR
Dicke
1.5 mm
Länge
15000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
65
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤40 %
Zugfestigkeit ISO
≥6 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C
Dichte
1.4 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥200 %