Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte CR/SBR 65 NEOPREN 642RV 131203 10000x1400x5

  • ERIKS:10017174
Image 1
Zur Liste hinzufügen

182,00 €/ Meterexkl. MwSt

212,94 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
CR/SBR 65
Typ
NEOPRENE 642RV
Compound
131203
Material
CR/SBR
Dicke
5 mm
Länge
10000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
65
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤40 %
Zugfestigkeit ISO
≥6 MPa
Oberflächenfinish
2 Seiten glatt
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C
Dichte
1.4 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥200 %