203,84 €/ Meterexkl. MwSt
238,49 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | CR/SBR 65 |
Typ | NEOPRENE 642RV |
Compound | 131203 |
Material | CR/SBR |
Dicke | 5 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 65 |
Material Einlage | Glasfaden |
Farbe | Schwarz |
Anzahl Einlagen | 1 |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤40 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥6 MPa |
Oberflächenfinish | 2 Seiten glatt |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |
Dichte | 1.4 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥200 % |