327,60 €/ Meterexkl. MwSt
383,29 €inkl. MwSt
30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | CR/SBR 40 |
Typ | NEOPRENE |
Compound | 131202 |
Material | CR/SBR |
Dicke | 5 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 40 |
Farbe | Schwarz |
Druckverformungsrest nach ISO | ≤40 % |
Zugfestigkeit ISO | ≥4 MPa |
Temperaturbereich | von -30 bis 90 °C |
Dichte | 1.33 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥450 % |