Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiplatte CR/SBR 40 NEOPREN 131202 10000x1400x3

  • ERIKS:10017166
Image 1
Zur Liste hinzufügen

173,60 €/ Meterexkl. MwSt

203,11 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
CR/SBR 40
Typ
NEOPRENE
Compound
131202
Material
CR/SBR
Dicke
3 mm
Länge
10000 mm
Breite
1400 mm
Max. Druck
10 bar
Härte
40
Farbe
Schwarz
Druckverformungsrest nach ISO
≤40 %
Zugfestigkeit ISO
≥4 MPa
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C
Dichte
1.33 g/cm³
Dehnung beim Bruch ISO
≥450 %