17,00 €/ Stückexkl. MwSt
19,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | NR 65 |
Typ | BLANCA |
Compound | 130101 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Anzahl Einlagen | 0 |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN300 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Außendurchmesser | 384 mm |
Innendurchmesser | 324 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Material | NR |
Härte (Sh A) | 65 |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -45 bis 80 °C |
Max. Druck | 10 bar |
Dichte | 1.4 g/cm³ |