Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiflanschdichtung NR 65 BLANCA PN10 DN600 3 EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12268763
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,90 €/ Stückexkl. MwSt

61,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
NR 65
Typ
BLANCA
Compound
130101
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
0
Nenndurchmesser (Angabe)
DN600
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser
695 mm
Innendurchmesser
610 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
NR
Härte (Sh A)
65
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -45 bis 80 °C
Max. Druck
10 bar
Dichte
1.4 g/cm³