Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiflanschdichtung NR 65 BLANCA PN10/40 DN65 3 EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11148982
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,52 €/ Stückexkl. MwSt

2,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
NR 65
Typ
BLANCA
Compound
130101
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
0
Nenndurchmesser (Angabe)
DN65
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser
127 mm
Innendurchmesser
77 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
NR
Härte (Sh A)
65
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -45 bis 80 °C
Max. Druck
10 bar
Dichte
1.4 g/cm³