8,60 €/ Stückexkl. MwSt
10,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | NR 65 |
Typ | BLANCA |
Compound | 130101 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 6" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser | 251 mm |
Innendurchmesser | 168 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Material | NR |
Härte (Sh A) | 65 |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -45 bis 80 °C |
Max. Druck | 10 bar |
Dichte | 1.4 g/cm³ |