Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiflanschdichtung NR 65 BLANCA 300/600lbs 2" 3 ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:14517275
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,12 €/ Stückexkl. MwSt

2,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
NR 65
Typ
BLANCA
Compound
130101
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
2"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser
111 mm
Innendurchmesser
60 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material
NR
Härte (Sh A)
65
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -45 bis 80 °C
Max. Druck
10 bar
Dichte
1.4 g/cm³