Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiflanschdichtung NR 65 BLANCA 150lbs 1" 3 ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12268741
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,01 €/ Stückexkl. MwSt

1,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
NR 65
Typ
BLANCA
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
0
Nenndurchmesser (Angabe)
1"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
67 mm
Innendurchmesser
33 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material
NR
Härte (Sh A)
65
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -45 bis 80 °C
Max. Druck
10 bar
Dichte
1.4 g/cm³