Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiflanschdichtung NBR 70 SUPERBA PN6 DN65 3 EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12252787
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,93 €/ Stückexkl. MwSt

2,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
NBR 70
Typ
SUPERBA
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
0
Nenndurchmesser (Angabe)
DN65
Druckstufe Flansch
PN6
Außendurchmesser
116 mm
Innendurchmesser
77 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
NBR
Härte (Sh A)
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Max. Druck
10 bar
Dichte
1.49 g/cm³