17,00 €/ Stückexkl. MwSt
19,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | NBR 70 |
Typ | SUPERBA |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Anzahl Einlagen | 0 |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN350 |
Druckstufe Flansch | PN6 |
Außendurchmesser | 423 mm |
Innendurchmesser | 356 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Material | NBR |
Härte (Sh A) | 70 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 °C |
Max. Druck | 10 bar |
Dichte | 1.49 g/cm³ |