Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiflanschdichtung NBR 70 SUPERBA PN25 DN400 3 EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:14485905
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,70 €/ Stückexkl. MwSt

31,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
NBR 70
Typ
SUPERBA
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
0
Nenndurchmesser (Angabe)
DN400
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser
514 mm
Innendurchmesser
407 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
NBR
Härte (Sh A)
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Max. Druck
10 bar
Dichte
1.49 g/cm³