Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiflanschdichtung NBR 70 SUPERBA PN10/16 DN125 2 EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12105585
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,52 €/ Stückexkl. MwSt

5,29 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
NBR 70
Typ
SUPERBA
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
0
Nenndurchmesser (Angabe)
DN125
Druckstufe Flansch
PN10/16
Außendurchmesser
192 mm
Innendurchmesser
141 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
NBR
Härte (Sh A)
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Max. Druck
10 bar
Dichte
1.49 g/cm³