Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiflanschdichtung NBR 70 SUPERBA 300lbs 24" 3 ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11127844
Image 1
Zur Liste hinzufügen

60,80 €/ Stückexkl. MwSt

71,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
NBR 70
Typ
SUPERBA
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
24"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
775 mm
Innendurchmesser
610 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material
NBR
Härte (Sh A)
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Max. Druck
10 bar
Dichte
1.49 g/cm³