1,94 €/ Stückexkl. MwSt
2,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | NBR 70 |
Typ | SUPERBA |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 2" |
Druckstufe Flansch | 300/600lbs |
Außendurchmesser | 111 mm |
Innendurchmesser | 60 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Material | NBR |
Härte (Sh A) | 70 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -20 bis 80 °C |
Max. Druck | 10 bar |
Dichte | 1.49 g/cm³ |