Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiflanschdichtung NBR 70 SUPERBA 150lbs 18" 3 ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12252835
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,50 €/ Stückexkl. MwSt

33,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
NBR 70
Typ
SUPERBA
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
0
Nenndurchmesser (Angabe)
18"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
549 mm
Innendurchmesser
457 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material
NBR
Härte (Sh A)
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Max. Druck
10 bar
Dichte
1.49 g/cm³