Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiflanschdichtung FKM/FPM 75 PN6 DN350 3 EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12252742
Image 1
Zur Liste hinzufügen

125,50 €/ Stückexkl. MwSt

146,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
FKM/FPM 75
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
0
Nenndurchmesser (Angabe)
DN350
Druckstufe Flansch
PN6
Außendurchmesser
423 mm
Innendurchmesser
356 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
FKM (FPM)
Härte (Sh A)
75
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 200 °C
Max. Druck
10 bar
Dichte
1.92 g/cm³