Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiflanschdichtung FKM/FPM 75 PN10/40 DN32 3 EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11159867
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,35 €/ Stückexkl. MwSt

7,43 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
FKM/FPM 75
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
0
Nenndurchmesser (Angabe)
DN32
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser
82 mm
Innendurchmesser
43 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
FKM (FPM)
Härte (Sh A)
75
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 200 °C
Max. Druck
10 bar
Dichte
1.92 g/cm³