21,00 €/ Stückexkl. MwSt
24,57 €inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | FKM/FPM 75 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Anzahl Einlagen | 0 |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN100 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Außendurchmesser | 162 mm |
Innendurchmesser | 115 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Material | FKM (FPM) |
Härte (Sh A) | 75 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 200 °C |
Max. Druck | 10 bar |
Dichte | 1.92 g/cm³ |