Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiflanschdichtung FKM/FPM 75 150lbs 6" 3 ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12252764
Image 1
Zur Liste hinzufügen

37,70 €/ Stückexkl. MwSt

44,11 €inkl. MwSt

170 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
FKM/FPM 75
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
0
Nenndurchmesser (Angabe)
6"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
222 mm
Innendurchmesser
168 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material
FKM (FPM)
Härte (Sh A)
75
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 200 °C
Max. Druck
10 bar
Dichte
1.92 g/cm³