Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiflanschdichtung FKM/FPM 75 150lbs 2" 2 ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11535204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,70 €/ Stückexkl. MwSt

7,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
FKM/FPM 75
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
0
Nenndurchmesser (Angabe)
2"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
105 mm
Innendurchmesser
60 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material
FKM (FPM)
Härte (Sh A)
75
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 200 °C
Max. Druck
10 bar
Dichte
1.92 g/cm³