Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiflanschdichtung EPDM 70 PN6 DN600 3 EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12252671
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,60 €/ Stückexkl. MwSt

46,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
EPDM 70
Compound
131304
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
0
Nenndurchmesser (Angabe)
DN600
Druckstufe Flansch
PN6
Außendurchmesser
679 mm
Innendurchmesser
610 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
EPDM
Härte (Sh A)
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 130 °C
Max. Druck
10 bar
Dichte
1.18 g/cm³