Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiflanschdichtung EPDM 70 PN10 DN500 3 EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11024025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,20 €/ Stückexkl. MwSt

37,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
EPDM 70
Compound
131304
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
0
Nenndurchmesser (Angabe)
DN500
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser
594 mm
Innendurchmesser
508 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
EPDM
Härte (Sh A)
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 130 °C
Max. Druck
10 bar
Dichte
1.18 g/cm³