Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiflanschdichtung EPDM 70 PN10/40 DN20 3 EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11023877
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,82 €/ Stückexkl. MwSt

0,96 €inkl. MwSt

157 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
EPDM 70
Compound
131304
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
0
Nenndurchmesser (Angabe)
DN20
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser
61 mm
Innendurchmesser
27 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
EPDM
Härte (Sh A)
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 130 °C
Max. Druck
10 bar
Dichte
1.18 g/cm³