Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiflanschdichtung EPDM 70 150lbs 8" 3 ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11121363
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,00 €/ Stückexkl. MwSt

9,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
EPDM 70
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
0
Nenndurchmesser (Angabe)
8"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
279 mm
Innendurchmesser
219 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material
EPDM
Härte (Sh A)
70
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 130 °C
Max. Druck
10 bar
Dichte
1.18 g/cm³