0,76 €/ Stückexkl. MwSt
0,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | EPDM 70 |
Norm | ASME B16.21 |
Anzahl Einlagen | 0 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 3/4" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 57 mm |
Innendurchmesser | 27 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Material | EPDM |
Härte (Sh A) | 70 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 130 °C |
Max. Druck | 10 bar |
Dichte | 1.18 g/cm³ |