Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiflanschdichtung CR/SBR 70 NEOPREN PN6 DN15 3 EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12252675
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,50 €/ Stückexkl. MwSt

0,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
CR/SBR 70
Typ
NEOPRENE
Compound
131201
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
0
Nenndurchmesser (Angabe)
DN15
Druckstufe Flansch
PN6
Außendurchmesser
44 mm
Innendurchmesser
22 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Material
CR/SBR
Härte (Sh A)
65
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Max. Druck
10 bar
Dichte
1.45 g/cm³