31,50 €/ Stückexkl. MwSt
36,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | CR/SBR 70 |
Typ | NEOPRENE |
Compound | 131201 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Anzahl Einlagen | 0 |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN600 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Außendurchmesser | 747 mm |
Innendurchmesser | 610 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Material | CR/SBR |
Härte (Sh A) | 65 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Max. Druck | 10 bar |
Dichte | 1.45 g/cm³ |