Eriks
ERIKS

ERIKS Gummiflanschdichtung CR/SBR 70 NEOPREN 300/600lbs 3" 3 ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11025011
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,80 €/ Stückexkl. MwSt

2,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Serie
CR/SBR 70
Typ
NEOPRENE
Compound
131201
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
0
Nenndurchmesser (Angabe)
3"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser
149 mm
Innendurchmesser
89 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material
CR/SBR
Härte (Sh A)
65
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Max. Druck
10 bar
Dichte
1.45 g/cm³