15,56 €/ Stückexkl. MwSt
18,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 15,56 € | - |
10+ | 13,16 € | 15.45% |
25+ | 11,73 € | 24.60% |
50+ | 10,78 € | 30.71% |
100+ | 10,05 € | 35.41% |
250+ | 9,58 € | 38.46% |
500+ | 9,10 € | 41.51% |
1000+ | 8,86 € | 43.04% |
2500+ | 8,63 € | 44.57% |
5000+ | 8,39 € | 46.09% |
10000+ | 8,15 € | 47.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | SBC |
Hersteller ID | SBC 030/038 X 040 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 38 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Nein |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 30 mm |
D | 38 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |