Eriks

Gleitbuchse, SBC Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 30 mm Wellen-Ø, 38 mm Außen-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12441202
  • Hersteller:SBC 030/038 X 030
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:
  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

12,38 €/ Stückexkl. MwSt

14,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,38 €

-

10+

10,48 €

15.35%

25+

9,31 €

24.79%

50+

8,55 €

30.93%

100+

7,98 €

35.53%

250+

7,60 €

38.60%

500+

7,22 €

41.67%

1000+

7,03 €

43.21%

2500+

6,84 €

44.74%

5000+

6,65 €

46.28%

10000+

6,46 €

47.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
SBC
Hersteller ID
SBC 030/038 X 030
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
38 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
30 mm
D
38 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm