7,44 €/ Stückexkl. MwSt
8,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,44 € | - |
10+ | 6,30 € | 15.33% |
25+ | 5,61 € | 24.65% |
50+ | 5,16 € | 30.65% |
100+ | 4,80 € | 35.50% |
250+ | 4,59 € | 38.31% |
500+ | 4,35 € | 41.51% |
1000+ | 4,23 € | 43.17% |
2500+ | 4,13 € | 44.44% |
5000+ | 4,02 € | 45.98% |
10000+ | 3,90 € | 47.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | SBC |
Hersteller ID | SBC 025/032 X 020 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 25 mm |
D | 32 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |