Eriks

Gleitbuchse, SBC Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 14 mm Wellen-Ø, 20 mm Außen-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12440988
  • Hersteller:SBC 014/020 X 030
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

6,30 €/ Stückexkl. MwSt

7,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,30 €

-

10+

5,32 €

15.54%

25+

4,75 €

24.59%

50+

4,37 €

30.62%

100+

4,07 €

35.44%

250+

3,88 €

38.46%

500+

3,69 €

41.48%

1000+

3,59 €

42.99%

2500+

3,50 €

44.49%

5000+

3,40 €

46.00%

10000+

3,31 €

47.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Serie
SBC
Hersteller ID
SBC 014/020 X 030
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
14 mm
D
20 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm