7,53 €/ Stückexkl. MwSt
8,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,53 € | - |
10+ | 6,37 € | 15.51% |
25+ | 5,68 € | 24.59% |
50+ | 5,21 € | 30.90% |
100+ | 4,87 € | 35.31% |
250+ | 4,64 € | 38.46% |
500+ | 4,40 € | 41.61% |
1000+ | 4,28 € | 43.25% |
2500+ | 4,16 € | 44.77% |
5000+ | 4,04 € | 46.41% |
10000+ | 3,94 € | 47.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 020/026 X 25 - 032 X 3 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 25 mm |
Flanschdurchmesser | 32 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 20 mm |
D | 26 mm |
D1 | 32 mm |
B | 3 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |