Eriks
ERIKS

ERIKS Glasträger-Klemmprofil EPDM Vollgummi 85 schwarz 3756 L=100m

  • ERIKS:10000300
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,15 €/ Meterexkl. MwSt

7,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001

1135,5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Produkt
Klemmprofil
Material Gummi
Vollgummi
Selbstklebend
Nein
Material
EPDM
Härte
85 Shore A
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -35 bis 120 °C
Höhe
8.5 mm
Breite
10.5 mm
Rollenlänge
100 m