Eriks
ERIKS

ERIKS Führungsring Powerslide T100G 95x90 L=5,6

  • ERIKS:10019653
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,40 €/ Stückexkl. MwSt

28,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
Powerslide
Form
Spaltring
Material
T100G
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
5.5 mm
Rillenbreite
5.6 mm
Dicke
2.5 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C