Eriks
ERIKS

ERIKS Führungsring Powerslide T100G 90x85 L=5,6

  • ERIKS:10019650
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ERIKS
Typ
Powerslide
Form
Spaltring
Material
T100G
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
5.5 mm
Rillenbreite
5.6 mm
Dicke
2.5 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C